三木プーリ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径d1(Φmm)
19
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
軸穴径d2(Φmm)
22
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37818471
品番
SFC-060DA2-19B-22B
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7.75
外径D(Φmm)
68
寸法K(mm)
31
寸法LF(mm)
25.2
寸法LP(mm)
16.5
寸法N(Φmm)
46
寸法S(mm)
3.2
寸法d3(Φmm)
31
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
22
全長L(mm)
73.3
形状
A
質量(kg)
0.447
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
60
慣性モーメント(kg・m
2
)
256.6×10
-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
35000
軸方向ばね定数(N/mm)
38.2
軸方向変位(mm)
±0.9
許容偏心(mm)
0.34
CADデータダウンロード