SFC-060DA2-19B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818487

SFC-060DA2-19B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818487
SFC-060DA2-19B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818487

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)24
内容量1個注文コード37818487品番SFC-060DA2-19B-24B
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
寸法C(mm)
7.75
外径D(Φmm)
68
寸法K(mm)
31
寸法LF(mm)
25.2
寸法LP(mm)
16.5
寸法N(Φmm)
46
寸法S(mm)
3.2
寸法d3(Φmm)
31
軸穴径d1(Φmm)
19
軸穴径d2(Φmm)
24
全長L(mm)
73.3
形状
A
質量(kg)
0.447
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
ダブルエレメント
種類
ディスクタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
60
慣性モーメント(kg・m2)
256.6×10-6
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
1(片側)
ねじりばね定数(N・m/rad)
35000
軸方向ばね定数(N/mm)
38.2
軸方向変位(mm)
±0.9
許容偏心(mm)
0.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする