SFS-08W-16M-16C SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸) 三木プーリ 37819573

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・テーパ軸)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径D(Φmm)82
全長L(mm)98.8
内容量1個注文コード37819573品番SFS-08W-16M-16C
参考基準価格(税別)¥47,510販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)82寸法J(mm)10寸法K(mm)38寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)40寸法N1(Φmm)54寸法N2(Φmm)40寸法S(mm)6寸法T(mm)17.3寸法W(mm)5(+0.03/0)寸法d3(Φmm)38寸法d4(Φmm)28軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)98.8許容トルク(N・m)80許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.3質量(kg)1.5材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M6×20慣性モーメント(kg・m2)1.07×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)41000軸方向ばね定数(N/mm)30ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする