曜日別特売
SFS-10W-25M-35M SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ 37819801

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)35
外径D(Φmm)104
全長L(mm)119.6
内容量1個注文コード37819801品番SFS-10W-25M-35M
参考基準価格(税別)¥59,280販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)104寸法K(mm)48寸法LF1(mm)35寸法LF2(mm)35寸法N1(Φmm)68寸法N2(Φmm)68寸法S(mm)10寸法d3(Φmm)34軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)119.6許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5質量(kg)3材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M8×27慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)125000軸方向ばね定数(N/mm)80ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする