寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)104寸法K(mm)48寸法LF1(mm)35寸法LF2(mm)35寸法N1(Φmm)68寸法N2(Φmm)68寸法S(mm)10寸法d3(Φmm)34軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)30全長L(mm)119.6許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5質量(kg)3材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M8×27慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)125000軸方向ばね定数(N/mm)80ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2.8