曜日別特売
SFS-12W-30M-30M SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ 37819871

SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)30
軸穴径d2(Φmm)30
外径D(Φmm)126
全長L(mm)137.6
内容量1個注文コード37819871品番SFS-12W-30M-30M
参考基準価格(税別)¥79,660販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)5.3外径D(Φmm)126寸法K(mm)54寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40寸法N1(Φmm)78寸法N2(Φmm)78寸法S(mm)11寸法d3(Φmm)40軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)30全長L(mm)137.6許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容偏心(mm)0.6質量(kg)5.6材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M10×32慣性モーメント(kg・m2)9.50×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)215000軸方向ばね定数(N/mm)98ねじ径M14-M8ねじ径M22-M8軸方向変位(mm)±3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする