寸法C(mm)5.3外径D(Φmm)144寸法K(mm)61寸法LF1(mm)45寸法LF2(mm)45寸法N1(Φmm)88寸法N2(Φmm)88寸法S(mm)12寸法d3(Φmm)46軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)154.6許容トルク(N・m)580許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容偏心(mm)0.7質量(kg)8.6材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M12×38慣性モーメント(kg・m2)19.11×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156ねじ径M16-M8ねじ径M22-M8軸方向変位(mm)±3.6