Mitutoyo(ミツトヨ)
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
25~50
先端角度
15°
注文コード
37820530
品番
CPM15-50MX+02AZF310+264-622
参考基準価格(税別)
¥81,670
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・先端角度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
先端角度
15°
定圧装置
あり
材質(測定面)
超硬合金チップ付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません