CQ2B80-40DZ-LE CQ Series(CQ2B80) SMC 37820983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B80)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37820983品番CQ2B80-40DZ-LE
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)80シリンダストローク(mm)40作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ取付ボルト(L) 同梱ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(E) 簡易ジョイントB形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする