Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の デプスゲージ
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37821081
品番
DMC100-150MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
参考基準価格(税別)
¥134,270
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)
ベース面:101.6×16
測定範囲(mm)
0〜150
最小表示量(mm)
0.001
換ロッド(本)
6
クランプ
あり
定圧装置
あり
ロッド径
Φ4mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません