※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDV-15D+959149+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37824161 SDV-15D+959149+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37824161 SDV-15D+959149+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37824161 SDV-15D+959149+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37824161

デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)150 電池寿命約20000時間 注文コード37824161 品番SDV-15D+959149+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥77,650 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は測定範囲・電池寿命など10種類から選べます 他の種類を見る

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。
絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)
SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。
表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。

タイプ縦形・単機能タイプ 測定範囲(mm)150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 電池寿命約20000時間 ねじ込み深さ(mm)2未満

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする