曜日別特売
CQ2D12-15DM-W CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12) SMC 37824894

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15注文コード37824894品番CQ2D12-15DM-W
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする