CQ2D16-25DM-W CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D16) SMC 37825068

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D16)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
37825068
品番
CQ2D16-25DM-W
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする