※特徴1

220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448 220USBC-5 電ドラボールU(ビット付き) ベッセル 37825448

電ドラボールU(ビット付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 37825448 品番 220USBC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。

用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容本体、ビット+1,2,3,-6(100mm)(+2は2本、そのほかは各1本)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)、専用ACアダプター 長さ(mm)(本体全長)147 全長(mm)(本体)147 質量(g)170(本体のみ) 電圧(V)5(入力/最大) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 最大出力トルク(N・m)(電動)3 柄径(Φmm)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力5V1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリーLi-ion3.7V 800mAh バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion) 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)800 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 回転数(min-1[回/分])280 使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)六角対辺6.35 ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損や怪我の原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37825448
2026-02-15
用途:
ロールスクリーンの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

20mm程度の木ネジで、ラワン材のカーテンボックスにロールスクリーンを取り付ける際に、上向きで固定する必要があるため購入。下穴を開けずに木ネジで直接固定したが、数回に分けて木ネジを締め込み、最後に少しの手締めだけで完了。予想以上に使えたので、購入して良かったと思った。

1人が参考にしています
2025-11-04
用途:
機械のメンテナンス

以前使っていた物に比べて停止後の増し締めも、トルクが直ぐにかかり
ストレスなく使用できるようになった。

2025-10-31
用途:
ネジ締め
その他業種

回転制御がスライド式の為、連続で数をこなすと指の平が痛くなる。
ボタン式の方が良い。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
農機具や家電の修理
サービス業

ビットがグラグラする。ビスが外れた時に振り落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする