小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(ネイビー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
37825536
品番
ASZG-2046-5NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。薄手で使いやすいカラータオル5枚組(ネイビー)
色
ネイビー
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
素材
綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。