ランタナ入りタングステン棒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37825882 品番 0850-016
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。

タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流 棒径(Φmm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37825882
2017-06-10
用途:
tig溶接

さすがにメーカー品なので問題ない。価格も安く良い。

対象商品:
37825891
2016-07-19
用途:
溶接作業時

ランタナ入りの為、安心して使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
37825882
2016-05-09
用途:
金型のメンテナンス

P社の物を、使っていましたが、こちらの方が、弱電流域において、飛び、耐久性 イイかも!

対象商品:
37825882
2015-11-08
用途:
ロボットTIG溶接

ステンレスパイプの溶接に使用。
今までで一番かも・・。

1人が参考にしています
対象商品:
37825882
2015-07-15
用途:
アルゴン溶接

セリウム入りよりは、持ちがいいと思う。
純正なので、安心感もある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする