試験管ミキサーTRIO(Low Type)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37826022 品番 TM-2N
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,420
販売価格(税別)
32,200

タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)

アズワン品番1-4610-43 回転数(min-1[r.p.m])200〜2500 表示方式LEDバーグラフ表示 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 付属品シングルアタッチメント×1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

試験管ミキサーTRIO TM−1N
試験管ミキサーTRIO TM−1N(1-4610-41)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする