尿ジミ安心ボクサーパンツ2色組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 37827898 品番 1010358
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

前面内側に防水シートを内蔵したボクサーパンツ。防水シートが表面への漏れをガードし、ちょい漏れしてもズボンにシミができにくい仕様です。
残尿感や尿のキレが気になる方、咳やくしゃみでのちょい漏れが心配な方に。
普通の下着と見た目が変わらないデザイン。他人に気づかれずに、尿ジミ悩みをこっそりケアできます。
肌に触れる生地は綿95%で肌触りやわらか。しっかり伸びて体にフィットし、ソフトなウエストゴムなので快適です。
洗い替えに便利な2枚組。世代を問わず使いやすいブラック・ネイビー各1枚のセットです。

材質身生地:綿95%・ポリウレタン5%、防水布部:ポリエステル・ポリウレタン、ゴム部:ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10% サイズL 適合サイズ(cm)ウエスト(約)84〜94
注意
※本品は尿漏れに対応したものではなく、尿のシミ出しを防止するものです。
※本品に吸水パッドは付いておりません。防水布が内側前部に内蔵されています。残尿の量や箇所によって尿ジミが出る場合がありますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする