TCL
TCLの AV家電
TCLの テレビ
TCLの テレビ本体
65型 NXTFRAME TV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37827941
品番
65A300W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット
低反射パネルを採用
世界の名画を楽しめるアートギャラリー
4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)
1458
質量(kg)
23.1
高さ(mm)
839
奥行(mm)
29
消費電力(W)
195(待機時消費電力:0.5
画素数
3840×2160
端子数
HDMI:4
バックライト方式
直下式LED
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
USB
(3.0)2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません