18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機
ハンドル部は角度調整機能付き
伸縮式で持ち運びや収納もラクラク
【本体(CV-1825S)】
電圧:直流18V
回転数:約280/分
無負荷回転時間:約60分
作業幅:約200mm
耕運深さ:約80mm
【バッテリー(YBP-1825)】
電圧:直流18V
容量:2.5Ah
充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】
入力:AC100V
出力:DC18V 3.0A
周波数:50/60Hz 150VA