重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)300 注文コード37828176 品番DS 302/55K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。

車輪径(Φmm)300 リム幅(mm)180(2×90) 軸径(Φmm)55 ボス幅(mm)180 許容荷重(kg)4km/h:1800、16km/h:1080 用途重量物運搬用双輪タイヤ ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする