Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の 車輪のみ
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828185
品番
DS 361/50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
車輪径(Φmm)
360
リム幅(mm)
150(2×75)
軸径(Φmm)
50
ボス幅(mm)
150
許容荷重(kg)
4km/h:1900、16km/h:1100
用途
重量物運搬用双輪タイヤ
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°