メイン画像

USB2.0延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828196 品番JTUSB2EX1M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ
・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)
USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
・480Mbpsの高速伝送対応
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。
・豊富な長さラインアップ
用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。

ブラック サイズ1m 質量(g)約40 コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス) 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器 保証期間初期不良のみ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約18×11×1010 対応転送速度(Mbps)480(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする