Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の 車輪のみ
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
415
注文コード
37828228
品番
DS 415/60K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
車輪径(Φmm)
415
リム幅(mm)
180(2×90)
軸径(Φmm)
60
ボス幅(mm)
180
許容荷重(kg)
4km/h:2300、16km/h:1380
用途
重量物運搬用双輪タイヤ
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°