- クランプ 鉄骨用 モノタロウ 37828336 - クランプ 鉄骨用 モノタロウ 37828336 - クランプ 鉄骨用 モノタロウ 37828336 - クランプ 鉄骨用 モノタロウ 37828336

クランプ 鉄骨用

(7件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37828336 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。

タイプ直交(固定) 質量(kg)約1.18(1個あたり) 用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前に破損や接合部の緩みなどがないことを確かめた上でご使用ください。
※保管の際は、商品の劣化を防ぐため高温多湿の場所は避けて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37828336 - 79667956 SLTCL 鉄骨固定クランプ 信和 鉄骨固定クランプ 信和 1個 1,098 税込1,208 ナショナルブランドの相当品です
37828336 - 52957467 CK-R37Q-M TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤ 1個 1,798 税込1,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898228
2025-12-06
用途:
足場

鉄骨側のボルト頭が17じゃないので、非常に使いにくい。17,19,21のいずれかにした欲しい。購入して損しました。

対象商品:
55898228
2022-06-14
用途:
板金作業時
製造業

クーポン使用で安価購入出来たと思うので、良かったと思います。
これから使用するので、不具合など何かある場合は、また、レビューしたいと思います!

対象商品:
55898212
2022-03-25
用途:
タイヤ保管用の棚を設置する際に使用
サービス業

きっちりと型通りに使用でき、使い勝手もよく品質も十分である。

1人が参考にしています
対象商品:
55898228
2020-03-18
用途:
フェンスのH鋼への取り付け
建設業・工事業

今のところ問題なく2回目の購入です。2年間つけたままなので錆がどのようになるかが、気になる点です。
少しでも安くなるなら、H鋼取り付け部と単管取り付け部と分割するというのはどうでしょうか。

対象商品:
55898228
2020-08-29
用途:
多様に使用
株式会社広瀬組 様 (建設業・工事業)

商品届きました。
ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
55898212
2019-01-19
用途:
倉庫の棚制作

20個入では安値だと思います H鋼に対して90°回るので使用範囲が広がります

1人が参考にしています
対象商品:
55898212
2017-11-09
用途:
自社の倉庫、棚製作
有限会社吉島プラント工事 様 (建設業・工事業)

一般的に売られている物よりかなり安価で強度、使用感など問題なく使えます。
ただ、20個も入って結構な重量になるにも関わらず梱包用のダンボールが弱く商品が届いた時には少し破けていて持ち上げたとたんに底が抜けたのでもう少し丈夫に梱包した方が良いかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする