Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の 車輪のみ
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
425
リム幅(mm)
150
注文コード
37828386
品番
GEV 425/45K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・リム幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
車輪径(Φmm)
425
リム幅(mm)
150
軸径(Φmm)
45
ボス幅(mm)
150
許容荷重(kg)
4km/h:1800、16km/h:1100
用途
重量物運搬用タイヤ
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°