Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828483
品番
LHD-ALEV 100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
400
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
110×140
取付ピッチ(mm)
75-80×105
取付高(mm)
145
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×40
キャスター(mm)
(偏心自在)45
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+90)
硬度(ショア A)
65°