重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37828526 品番 BOD-ALEV 100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)400 取付座(mm)110×140 取付ピッチ(mm)75-80×105 取付高(mm)145 用途重量物運搬用双輪キャスター リム幅(mm)2×40 キャスター(mm)(偏心自在)45 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする