Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 固定車キャスター
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828763
品番
BO-SE 202K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75-80
取付高(mm)
245
用途
重量物運搬用車輪キャスター
リム幅(mm)
80
キャスター(mm)
(偏心自在)65
耐荷重(kg)
850
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°