Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828867
品番
LSD-GST 202K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
2400
取付座(mm)
200×255
取付ピッチ(mm)
160×210
取付高(mm)
280
材質(車輪)
ポリウレタンエラストマー
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×80
キャスター(mm)
(偏心自在)60
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
18
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃