重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37828964 品番 BSD-GST 202K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。

車輪径(Φmm)200 耐荷重(kg)2400 取付座(mm)200×255 取付ピッチ(mm)160×210 取付高(mm)280 用途重量物運搬用双輪キャスター リム幅(mm)2×80 キャスター(mm)(偏心自在)60 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)18 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする