Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 固定車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829007
品番
BSD-GST 302K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
車輪径(Φmm)
300
耐荷重(kg)
3600
取付座(mm)
200×255
取付ピッチ(mm)
160×210
取付高(mm)
390
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×80
キャスター(mm)
(偏心自在)80
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
18
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃