LSD-GST 250K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829077

重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 取付座(mm)200×255 注文コード37829077 品番LSD-GST 250K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・取付座・許容荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。

車輪径(Φmm)250 取付座(mm)200×255 取付ピッチ(mm)160×210 取付高(mm)330 用途重量物運搬用双輪キャスター リム幅(mm)2×60 キャスター(mm)(偏心自在)70 耐荷重(kg)2400 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)18 ホイール直径(Φmm)250 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37829077 LSD-GST 250K 37828876 LSD-GST 250K 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする