Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
300
取付座(mm)
200×255
注文コード
37829095
品番
LSD-GST 302K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・取付座・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
車輪径(Φmm)
300
取付座(mm)
200×255
取付ピッチ(mm)
160×210
取付高(mm)
390
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×80
キャスター(mm)
(偏心自在)80
耐荷重(kg)
3600
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
18
ホイール直径(Φmm)
300
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37829095
LSD-GST 302K
37828903
LSD-GST 302K
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)
1個
¥
219,800
税込
¥
241,780
注文コードが変更になりました