Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 固定車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
260
耐荷重(kg)
1600
注文コード
37829138
品番
BSD-GST 200K-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・取付高・耐荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
1600
取付座(mm)
140×175
取付ピッチ(mm)
105×140
取付高(mm)
260
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×50
キャスター(mm)
(偏心自在)60
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ホイール直径(Φmm)
200
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37829138
BSD-GST 200K-35
37828946
BSD-GST 200K-35
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)
1個
¥
77,980
税込
¥
85,778
注文コードが変更になりました