Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829287
品番
LSD-SE 300K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
2000
取付座(mm)
200×255
取付ピッチ(mm)
160×210
取付高(mm)
380
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
用途
重量物運搬用双輪キャスター
リム幅(mm)
2×75
キャスター(mm)
(偏心自在)80
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
18
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°