重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37829296 品番 BSD-SE 160K-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

車輪径(Φmm)160 取付座(mm)140×175 取付ピッチ(mm)105×140 取付高(mm)220 用途重量物運搬用双輪キャスター リム幅(mm)2×50 キャスター(mm)(偏心自在)55 耐荷重(kg)900 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする