Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 自在車キャスター
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829357
品番
LS-GEV 302K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
900
許容荷重(daN)
883
取付座(mm)
200×160
取付ピッチ(mm)
160×120
取付高(mm)
355
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
用途
重量物運搬用車輪キャスター
リム幅(mm)
90
キャスター(mm)
(偏心自在)85
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25〜+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65℃