重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37829384 品番 LS-GEV 520K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。

車輪径(Φmm)520 許容荷重(kg)1525 許容荷重(daN)1496 取付座(mm)200×160 取付ピッチ(mm)160×120 取付高(mm)580 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム 用途重量物運搬用車輪キャスター リム幅(mm)100 キャスター(mm)(偏心自在)125 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする