BS-SE 300K 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829585

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
取付高(mm)355
耐荷重(kg)1000
リム幅(mm)75
内容量1個注文コード37829585品番BS-SE 300K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

用途重量物運搬用車輪キャスター車輪径(Φmm)300耐荷重(kg)1000取付座(mm)175×140取付ピッチ(mm)140×105取付高(mm)355リム幅(mm)75キャスター(mm)(偏心自在)85ベアリングボールベアリング取付穴(mm)14耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする