※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2G40F)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
75
100
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37835902
品番
CQ2G40F-100DMZ
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード