曜日別特売
CQ2G50-34DMZ CQ Series(CQ2G50) SMC 37836033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2G50)CQ2G50-34DMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプション・ポートねじの種類など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37836033
品番
CQ2G50-34DMZ
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
34
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする