※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2G63)
CQ2G63-100DMZ-XB6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・タイプ・ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
100
注文コード
37836654
品番
CQ2G63-100DMZ-XB6
参考基準価格(税別)
¥26,510
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード