曜日別特売
CQ2L25-2D CQ Series(CQ2L25) SMC 37843058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2L25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)2
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード37843058品番CQ2L25-2D
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
2
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする