※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2L25)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
8
2
8
10
20
40
45
作動方式
(T) 単動 : 引込み
(T) 単動 : 引込み
複動片ロッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37843067
品番
CQ2L25-8T
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
8
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード