13882 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO 37846814 13882 静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO 37846814

静電気防止ウルトラクリアーバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード37846814 品番13882
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。

寸法(mm)203×254 厚さ(mm)0.0889 仕様非腐食性 質量(kg)1 規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合 シール幅(mm)(溶着シール)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする