DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
マジックテープ式フットグラウンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37847268
品番
17260
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様
緑のマジックテープ付き
質量(g)
23
種類
かかと
基準規格
UL及びOSHA規準に適合
抵抗
2MEG抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応