DESCO
DESCOの ガラス・樹脂・金属容器
DESCOの びん/容器類
DESCOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37849334
品番
35283
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
容量(mL)
180
仕様
Rtt:10000〜10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品
材質
高密度ポリエチレン
色
青
質量(g)
70