DESCO
DESCOの ガラス・樹脂・金属容器
DESCOの びん/容器類
DESCOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ワンタッチポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37849569
品番
35304
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
容量(mL)
60
材質
高密度ポリエチレン
色
白
高さ(mm)
77
質量(g)
45
タイプ
角型