DESCO
DESCOの ガラス・樹脂・金属容器
DESCOの びん/容器類
DESCOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ピュアタッチ 白 角型 高密度ポリエチレン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37849894
品番
35508
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
半透明なので中身の確認ができます。高密度のポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ネイル分野で多数導入されております。角型なので整理整頓が容易にできます。液体を注ぎやすい広い開口部です。
容量(mL)
180
仕様
純正MENDA製品USA生産品
材質
高密度ポリエチレン
色
白
質量(g)
68